{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
kleine ⌀ D3 | 3,9 mm | |
grote ⌀ D2 | 5,26 mm | |
Nominale ⌀ DC | 4 mm | |
Coating | ongecoat | |
Snijmateriaal | HSS | |
Norm | DIN 9 | |
Conusverhouding | 1:50 | |
Inwendige koeling | nee | |
Toepassing bij boringtype | bij doorlopend gat | |
Snijlengte Lc | 68 mm | |
Totale lengte L | 93 mm | |
Schacht-vierkant □ | 4 mm | |
Gekleurde ring | zonder | |
Producttype | Phillips-bit |
Artikelnummer | 161200 4 | |
EAN/GTIN | 4045197088901 | |
Nummer fabrikant | 161200 4 |