3/4″ Slag zeskant dopsleutel 10 mm

Artikelnummer: 16106-16 10mm
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
Producttype Bit-gereedschap

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 16106-16 10mm
EAN/GTIN 4991644414819
Nummer fabrikant 16106-16 10mm
L-nummer L60050 51

Omschrijving

Omschrijving:

Lengte: 76 mm
Dimensie D2: 44 mm
D1: 32 mm
Drive: 3/4″
Vierkant stopcontact
Uitgang 10 mm
Buitenzeskant
Oppervlakte: mangaan-gefosfateerd
Materiaal: Chroom Molybdeen

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen