Draaistift voor steeksleutels 91A, 92A, 97 , Vorm 1

Artikelnummer: 160A.1
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
Producttype Dopsleutel

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 160A.1
EAN/GTIN 3148517128170
Nummer fabrikant 160A.1
L-nummer L60130 1310

Omschrijving

Omschrijving:

  • verchroomd, satijnen afwerking

Kenmerk:

  • d1 [mm]: 3,80
  • d2 [mm]: 5,25
  • d3 [mm]: 9
  • d4 [mm]: 7,4
  • d5 [mm]: 6,25
  • L [mm]: 220
  • [g]: 80