Verloopbus, MK 2 naar MK 1, geschikt voor GBM 23-2, GBM 23-2 E, GBM 32-4

Artikelnummer: 1608598028
  • Minimale bestelhoeveelheid 4 stuks
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
Artikelnummer 1608598028
EAN/GTIN 3165140056397
Nummer fabrikant 1608598028
L-nummer L00590 1321

Omschrijving

Omschrijving:

  • De reduceerhuls voor boren maakt het gebruik van boren met MK 1 centreerconus in een MK 2 machine mogelijk
  • Passen op: GBM 23-2; GBM 23-2 E; GBM 32-4; GBM 50-2 Professional.

Kenmerk:

  • Afmeting breedte: 80 mm
  • Afmeting hoogte: 17 mm
  • Afmeting lengte: 138 mm
  • Brutogewicht: 0,09 kg
  • Netto gewicht: 0,09 kg
  • Volume: 0,188 dm3

Nieuwe artikelcode aanmaken

Wijzig artikelcode

In de eShop kunt u aan de hand van klant artikelnummers uw interne artikelnummers vastleggen.