Reservesleutel voor ZS14 boorhouder, B, 60 mm, 30 mm, 6 mm

Artikelnummer: 1607950042
  • Minimale bestelhoeveelheid 15 stuks
  • Stappen van de bestelling: 5 stuks
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
Producttype Schlüssel

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 1607950042
EAN/GTIN 3165140016476
Nummer fabrikant 1607950042

Omschrijving

Omschrijving:

  • De reservesleutel past op tandwielboorkoppen
  • Het juiste type reservesleutel (A, B, C, D, F, G) moet worden gekozen.

Kenmerk:

  • (uitvoering) Sleutel RTB: Correcte selectie van het type reservesleutel (A, B, C, D, F, G) vereist
  • Afmeting breedte: 50 mm
  • Afmeting hoogte: 7 mm
  • Afmeting lengte: 105 mm
  • Buitenlengte (L1) mm: 60
  • Brutogewicht: 0,018 kg
  • Reservesleutel, type: B
  • Beschrijving prestatie: Voor ringwielhouder
  • Netto gewicht: 0,018 kg
  • Type referentie: ZS14
  • Sleutel diameter (Z) mm: 6
  • Sleutel lengte (L2) mm: 30
  • Volume: 0,037 dm3
  • Voordeel HL (kort): Voor ringwielhouder

Nieuwe artikelcode aanmaken

Wijzig artikelcode

In de eShop kunt u aan de hand van klant artikelnummers uw interne artikelnummers vastleggen.