Set handruimers, nr. 160150 met box H7, Aantal ruimers: 6

Artikelnummer: 160175 6
Individual prices for business customers after login.
op aanvraag
Op voorraad
46 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Aantal ruimers Prijs per stuk incl. BTW
  • Boortolerantie: H7
  • Snijmateriaal: HSS
  • Norm: DIN 206 B
  • Spiraalhoek: 7-8
  • Toepassing bij boringtype: bij doorlopend gat

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Aantal ruimers 6
Boortolerantie H7
Snijmateriaal HSS
Norm DIN 206 B
Spiraalhoek 7-8 graden
Toepassing bij boringtype bij doorlopend gat
Producttype Phillips-bit

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 160175 6
EAN/GTIN 4045197994806
Nummer fabrikant 160175 6

Omschrijving

Uitvoering:

Met linkse spiraal 7 – 8° en lange aansnijding over 1/5 van de snijlengte. Even aantal tanden met ongelijke steek voor ronde en kerfvrije boring. Door de rondslijpfase aan het cilindrische snijdeel wordt de boring gepolijst en de ruimer geleid.

Toepassing:

Voor doorlopende boringen (niet voor blinde gaten). Ook zeer geschikt voor onderbroken boringen.

Inhoud:

Resp. 1 handruimer: Maat 3; 4; 5; 6; 8; 10

Levering:

6-Delige set handruimers met box.

Downloads en documenten

Vergelijk met soortgelijke producten

Dit artikel


Aanbevelingen


Set handruimers, nr. 160150 met box H7, Aantal ruimers: 6

Set handruimers, nr. 160150 met box H7, Aantal ruimers: 6

op aanvraag
Op voorraad
46 stuks direct leverbaar
€ 112,50
op aanvraag
Op voorraad
74 stuks direct leverbaar
129,50 €
€ 89,30
Boortolerantie H7 H7
Norm DIN 206 B Fabrieksnorm
Snijmateriaal HSS HSS E
Toepassing bij boringtype bij doorlopend gat bij doorlopend gat
Aantal ruimers 6 6
Producttype Phillips-bit Phillips-bit