L-BOXX inzetstuk voor GWS 18V-10/-15

Artikelnummer: 1600A02R2V
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
Producttype Gereedschapstransportsysteem

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 1600A02R2V
EAN/GTIN 4053423248418
Nummer fabrikant 1600A02R2V

Omschrijving

Kenmerk:

  • Volume: 10,887 dm3
  • Brutogewicht: 0,25 kg
  • Nettogewicht: 0,25 kg
  • Dimensie Breedte: 319 mm
  • Hoogteafmeting: 79 mm
  • Lengte afmeting: 432 mm
  • Buitenafmetingen (breedte x lengte x hoogte): 318 x 432 x 78 mm
  • Buitenafmetingen (breedte): 318 mm
  • Buitenafmetingen (hoogte): 78 mm
  • Buitenafmetingen (lengte): 432 mm
  • D-ringen: Nee
  • ProClick Ready: Nee
  • Voetafdruk L-BOXX: Nee

Levering:

  • L-BOXX-inzetstuk voor apparaat en oplader

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen