Combi-set VDE dopsleutelset, 6 st.

Artikelnummer: 1600A02NF3
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
Artikelnummer 1600A02NF3
EAN/GTIN 4053423246773
Nummer fabrikant 1600A02NF3
L-nummer L00590 2218

Omschrijving

Omschrijving:

  • Combo Kit VDE dopsleutelset, 6 st
  • Geïsoleerd, ongecompliceerd, handig - Bosch Professional VDE dopsleutelset - 6 st, 7-14 mm
  • Getest tot 10.000 volt en VDE-gecertificeerd tot 1.000 volt volgens DIN EN/IEC 60900
  • Nauwkeurige en robuuste kop voor een precieze passing
  • Handvriendelijk en comfortabel dankzij softgrip en ergonomisch ontwerp

Kenmerk:

  • Afmeting breedte: 205 mm
  • Afmeting hoogte: 66 mm
  • Afmeting lengte: 325 mm
  • Brutogewicht: 1,269 kg
  • Netto gewicht: 0,939 kg
  • Volume: 4,397 dm3
Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen