VDE steeksleutel 13 mm

Artikelnummer: 1600A02NF1
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
Artikelnummer 1600A02NF1
EAN/GTIN 4053423246704
Nummer fabrikant 1600A02NF1

Omschrijving

Omschrijving:

  • Ratelsleutel VDE steeksleutel 13 mm, Professionele vakmensen hebben gereedschap nodig dat gemakkelijk te gebruiken is en aan alle wettelijke eisen voldoet
  • De Bosch Professional VDE steeksleutel is ontwikkeld voor de behoeften van vakmensen, voor werkzaamheden in de elektrotechniek, sanitair of sanitair - en zelfs onverwacht contact met spanningvoerende onderdelen is geen probleem
  • Dit gereedschap voldoet aan de norm en is geïsoleerd met thermoplastisch elastomeer (TPE)
  • Het is getest tot 10..000 volt en VDE-gecertificeerd. 000 volt en VDE-gecertificeerd tot 1.000 volt volgens DIN EN/IEC 60900
  • Het is gemaakt van duurzaam chroom vanadium staal, zodat het kan worden gebruikt voor talloze dagelijkse taken
  • Deze VDE steeksleutel heeft een bekstand van 15°, waardoor het geschikt is voor gebruik in kleine ruimtes
  • De steeksleutel is gemakkelijk te bedienen bij het vast- of losdraaien van schroeven: Hij heeft een ergonomisch gevormde handgreep met softgrip, die voorkomt dat Hij heeft een ergonomisch gevormde handgreep met softgrip, waardoor hij niet kan wegglijden en geen metalen onderdelen onder spanning kan aanraken
  • De maataanduiding bevindt zich onder de gereedschapskop van de VDE steeksleutel
  • De toevoeging van VDE handgereedschap aan ons Bosch Professional assortiment betekent dat al het gereedschap dat u nodig hebt nu verkrijgbaar is in betrouwbare Bosch kwaliteit
  • De Bosch Professional VDE steeksleutel is onmisbaar bij het vast- en losdraaien van schroeven en bij werkzaamheden waarbij onverwacht contact met onderdelen onder spanning mogelijk is.

Kenmerk:

  • Afmeting breedte: 63 mm
  • Afmeting hoogte: 10,5 mm
  • Afmeting lengte: 203 mm
  • Brutogewicht: 0,083 kg
  • Constructie uit één stuk: ja
  • Gewicht, max.: 0.064 kg
  • maat: 13 mm
  • Lengteaanslag: Nein
  • Materiaal: Gesmeed staal
  • Netto gewicht: 0,064 kg
  • Ratelfunctie: Nein
  • Ring functie: Nein
  • type: Steeksleutel
  • Volume: 0,134 dm3
  • Gereedschapzoeker: ja
  • Tandloos rateltandwiel: Nein

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen