Gereedschapstas riem 108

Artikelnummer: 1600A0265N
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
    Producttype Gereedschapstransportsysteem

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 1600A0265N
    EAN/GTIN 4059952601854
    Nummer fabrikant 1600A0265N
    L-nummer L00590 1418

    Omschrijving

    Omschrijving:

    • Gereedschapstas riem 108, Met een optimale pasvorm en maximale mobiliteit zorgt de Bosch Professional gereedschapsriem 108 voor meer comfort bij het dragen van gereedschap op de bouwplaats
    • De gereedschapsriem 108 heeft een zeer ergonomische pasvorm dankzij een gewatteerde riemvoering
    • D-
    • Ringen op de Bosch Professional gereedschapsriem maken het gebruik van schouderbanden mogelijk
    • Dankzij het doordachte ontwerp zijn alle ProClick houders en riemtassen gemakkelijk te bevestigen en los te maken
    • De ProClick gereedschapsriem 108 biedt een ergonomische en comfortabele manier om gereedschap op de werkplek te dragen
    • Het ontwerp met lichtgewicht polyester 1000D en gewatteerde riemvoering maakt het comfortabeler om mee te werken
    • Het Bosch Professional ProClick systeem biedt een gemakkelijke manier, ProClick gordelzakken te bevestigen, te veranderen en aan te passen

    Kenmerk:

    • Buitenafmetingen (breedte x lengte x hoogte): 10 x 1250 x 100 mm
    • Gewicht: 0,5 kg
    • Materiaal ontwerp: PS

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen