Meetlint Meetlint 8m

Artikelnummer: 1600A01V3S
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
Producttype Meetband

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 1600A01V3S
EAN/GTIN 4059952523606
Nummer fabrikant 1600A01V3S
L-nummer L00590 1568

Omschrijving

Omschrijving:

  • Meetlint 8m
  • Het 8 m lange meetlint in een robuust ontwerp is gemaakt om lang mee te gaan
  • Hij heeft een robuuste behuizing en een 27 mm brede band van gelijmd nylon, die stevig kan worden verlengd tot 2,7 m
  • Met dit meetlint kunt u gemakkelijk grote afstanden meten dankzij de sterke magnetische haak voor bevestiging aan metalen oppervlakken
  • De zachte greepvlakken en de ergonomische vorm ondersteunen optimale werkomstandigheden
  • Het meetlint van 8 m is uitgerust met een autolockfunctie die het lint vergrendelt voor gemakkelijk en handig gebruik

Kenmerk:

  • Autolock: nee
  • Maatband aan beide zijden bedrukt: nee
  • Borsteltechnologie: nee
  • Flexibel stopmechanisme: nee
  • Nauwkeurigheidsklasse: 2
  • Gewicht: 0,52 kg
  • Gordelklem: nee
  • Magnetische haak: nee
  • Maatbandcoating: nylon
  • Maatband (lengte x breedte): 8 x 50 mm
  • Schokbestendig handvat: nee
  • Schokdempend: nee
  • Stabiele riemverlenging (max.): 2,7 m
  • Gewichtsafmetingen (breedte): 50 mm
  • Gereedschapafmetingen (hoogte): 86 mm
  • Gereedschapafmetingen (lengte): 96 mm

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen