Hobbymes 62x19 mm

Artikelnummer: 1600A01V3H
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
    Producttype Cuttermes

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 1600A01V3H
    EAN/GTIN 4059952523521
    Nummer fabrikant 1600A01V3H
    L-nummer L00590 1565

    Omschrijving

    Omschrijving:

    • Hobbymes 62x19 mm
    • Het Bosch Professional Universeel Tapijtmes met zijn robuuste aluminium behuizing is duurzaam genoeg voor een breed scala aan toepassingen, van het snijden van tapijten tot het doorsnijden van draden
    • Het intrekbare blad kan in drie verschillende standen worden gezet, en de ergonomische handgreep met softgrip oppervlak en extra grote duimsteun maken veilig en effectief werken met één hand mogelijk, zelfs wanneer handschoenen worden gedragen
    • Het mes kan snel en zonder gereedschap worden verwisseld en in het handvat zitten drie reservemessen

    Kenmerk:

    • Duimsteun: nee
    • Eénhandige bediening: nee
    • Ergonomische behuizing: nee
    • Materiaal behuizing: aluminium
    • Gewicht: 0,19 kg
    • Mes type: Intrekbaar keukenmes
    • Snelle meswisseling: nee
    • Soft grip: nee
    • Afmetingen gereedschap (breedte): 60 mm
    • Gereedschapsafmetingen (hoogte): 24 mm
    • Gereedschapsafmetingen (lengte): 185 mm

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen