Case-systeem L-BOXX 102

Artikelnummer: 1600A012FZ
Price per
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Leverbaar in 1-2 weken
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
Producttype Gereedschapstransportsysteem

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 1600A012FZ
EAN/GTIN 3165140917407
Nummer fabrikant 1600A012FZ
L-nummer L00590 1108
Fabrikant Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 LEINFELDEN-ECHTERDINGEN, Deutschland, www.bosch-professional.com

Omschrijving

Omschrijving:

  • Koffersysteem L-BOXX 102, De L-BOXX 102 biedt een verbeterde opslag- en transportoplossing als onderdeel van het Bosch Mobiliteitssysteem
  • Het geoptimaliseerde klikmechanisme van de L-BOXX maakt het eenvoudig openen van gestapelde boxen mogelijk voor een comfortabele hantering
  • De uitgebreide compatibiliteit van de L-BOXX-varianten, gereedschapsinzetstukken en het Sortimo bedrijfswageninrichtingssysteem zorgt voor absolute flexibiliteit
  • De stevig sluitende beugels van de box en het resistente materiaal zijn doorslaggevend voor het robuuste ontwerp, terwijl de extra draaggreep aan de voorkant het gemakkelijk maakt om de box dicht tegen de carrosserie aan te dragen
  • Het is geschikt voor opslag en transport met het Sortimo bedrijfswageninrichting systeem, de Aluminium Caddy en de L-BOXX Roller
  • De L-BOXX 102 heeft een laadvermogen tot 100 kg, een laadvermogen tot 25 kg en een treksterkte van 50 kg
  • Voor zijn uitstekende ontwerp won het een International Design Award in 2017 en de Duitse Design Award en een pro-K award in 2018

Kenmerk:

  • Externe afmetingen (breedte x lengte x hoogte): 442 x 357 x 117 mm
  • Geschikt voor: Alle soorten elektrisch gereedschap
  • Gewicht: 1,8 kg
  • Hoog draagvermogen: 100 kg
  • Laadbak: 25 kg
  • Materiaal afwerking: ABS
  • Treksterkte: 50 kg

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen