Wisselplaat voor gereedschapsopslag, geschikt voor GSR 18 V-EC te

Artikelnummer: 1600A002WR
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
    Producttype Hardschuiminlay

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 1600A002WR
    EAN/GTIN 3165140792516
    Nummer fabrikant 1600A002WR
    L-nummer L00590 1848

    Omschrijving

    Omschrijving:

    • Inzetstukken voor het opbergen van gereedschap Inzetstukken L-BOXX 136
    • Alles veilig opgeborgen, Geschikt voor GSR 18 V-EC TE, Compleet inzetstuk geschikt voor L-BOXX 136 met ruimte voor lader en 3 accu's, Ideale ruimtebenutting dankzij inzetstuk precies afgestemd op gereedschap en toebehoren en flexibel gebruik van aan het betreffende gereedschap aangepaste accessoirevakken

    Kenmerk:

    • Externe afmetingen (breedte x lengte x hoogte): 392 x 70 x 305 mm
    • Gewicht: 0,3 kg
    • Materiaal ontwerp: PS

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen