Wisselplaat voor gereedschapsopslag, geschikt voor GST 14,4/18 V-LI

Artikelnummer: 1600A002WG
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
    Producttype Hardschuiminlay

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 1600A002WG
    EAN/GTIN 3165140792431
    Nummer fabrikant 1600A002WG
    L-nummer L00590 1816

    Omschrijving

    Omschrijving:

    • Inzetstukken voor het opbergen van gereedschap Inzetstukken L-BOXX 136
    • Alles veilig opgeborgen, Geschikt voor GST 14,4/18 V-LI, Compleet inzetstuk geschikt voor L-BOXX 136 met ruimte voor lader en 2 accu's, Ideale ruimtebenutting dankzij inzetstuk precies afgestemd op gereedschap en toebehoren en flexibel gebruik van aan het betreffende gereedschap aangepaste accessoirevakken

    Kenmerk:

    • Externe afmetingen (breedte x lengte x hoogte): 396 x 75 x 312 mm
    • Gewicht: 0,3 kg
    • Materiaal afwerking: PS

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen