Gereedschapskistje geschikt voor GBH 18 V-LI/-EC

Artikelnummer: 1600A002WF
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
    Producttype Hardschuiminlay

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 1600A002WF
    EAN/GTIN 3165140792424
    Nummer fabrikant 1600A002WF
    L-nummer L00610 80

    Omschrijving

    Omschrijving:

    • Inzetstukken voor het opbergen van gereedschap Inzetstukken L-BOXX 136, De GBH 18V-LI/-EC Professional, een oplader en twee accu's kunnen veilig en geordend worden opgeborgen in deze volle inzetstukken
    • Het is compatibel met de L-BOXX 136 van Bosch en maakt een optimaal gebruik van de ruimte mogelijk

    Kenmerk:

    • Externe afmetingen (breedte x lengte x hoogte): 396 x 75 x 312 mm
    • Gewicht: 0,3 kg
    • Materiaal afwerking: PS

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen