Gereedschapskistje geschikt voor GLI 12V-80

Artikelnummer: 1600A002V6
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
    Producttype Hardschuiminlay

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 1600A002V6
    EAN/GTIN 3165140792332
    Nummer fabrikant 1600A002V6
    L-nummer L00590 1176

    Omschrijving

    Omschrijving:

    • Inzetstukken voor gereedschap L-BOXX 102
    • Alles veilig opgeborgen
    • Geschikt voor GLI 12V-80
    • Half inzetstuk past in L-BOXX 102
    • Flexibel gebruik van twee halve inzetstukken in één Bosch L-BOXX maakt combinatie mogelijk van één 12-volt gereedschap en accessoires
    • van twee 12-volt gereedschappen of van verschillende accessoires

    Kenmerk:

    • Externe afmetingen (breedte x lengte x hoogte): 332 x 61 x 203 mm
    • Gewicht: 0,2 kg
    • Materiaal afwerking: PS

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen