Schuifmaat met schuifmaat, 0-24 ″, 0,001 ″, fijnafstelling, inch / metrisch

Artikelnummer: 160-103
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
    Meettechniek analog
    Producttype Werkplaatsschuifmaat

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 160-103
    EAN/GTIN 4946368024257
    Nummer fabrikant 160-103
    L-nummer L40010 8480

    Omschrijving

    Omschrijving:

    Deze schuifmaat met afgeronde meetvlakken is leverbaar met of zonder fijnafstelapparaat en biedt u de volgende voordelen: Met een offset aan de bovenzijde voor direct aflezen tijdens binnenmetingen zonder de dikte van de meetarm toe te voegen. Schaal en zijn verchroomd en maken het gemakkelijk aflezen van de nonius mogelijk

    Kenmerk:

    Digitaal/Analoog: Analoog
    Meetbereik: 0 - 600
    Meetbereik: 0 - 600 mm
    Gradering: 0,001″/0,02 mm
    Grenswaarde van de meetafwijking E MPE: ±0,002″.
    Inch/Metrisch: Inch/Metrisch
    Leveringsomvang: Geleverd in een doos

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen