Craftsman werkbroek met stretch zwart D100

Artikelnummer: 159918609900D100
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
Kleur schwarz
Confectiemaat DE 100
Producttype Werkbroek

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 159918609900D100
EAN/GTIN 7330509810941
Nummer fabrikant 159918609900D100

Omschrijving

Uitvoering:


Hoofdmateriaal
65% polyester, 35% katoen, twill, 300g/m²

Zakken
Achterzakken met balg
Kniebeschermingszakken
Verstevigde duimstokzak met messenhouder en pennenzak
Een beenzak met balg, pennenzak, Flex-telefoonzak en twee grote zakken waarvan één met rits, verwijderbare ID-kaartzak
Inzetzak met stretchpaneel
Nagelzakken - met gereedschapshouders en extra zakken met rits

Details
Verwijderbare ID-zak
Brede lussen aan achterkant en zijkanten, Twee riemlussen aan de zijkanten met een knoop voor hamerlus, een riemlus met D-ring aan de voorkant. Brede riemlus achter
Meshouder met knoop
Kunststof gulp met rits
Binnenbeennaad met 3-naalds stiksel
Metalen knopen
D-ring in taille

Reflex
Reflecterend detail op benen

Versterking
CORDURA®-stretch versterkte kniezakken, Versterkte spijkerzakken, plamuurmeszak, achterzakken en achterkant op de beenbodem

Afwerking
Beenbodem met versterking op achterkant

Functionaliteit
Stretch panelen op voorkant, knie, juk op achterkant, voorzakken, kuit en kruis

Omschrijving:

  • Ongelooflijk comfortabele en soepele vakmansbroek die niets aan het toeval overlaat als het gaat om duurzaamheid, comfort en praktische functies
  • Ze hebben panelen van fantastische 4-weg-stretch stof aan de voorkant, kuiten en juk, en 2-weg-stretch stof bij het kruis
  • Als uw werk concentratie en bewegingsvrijheid vereist, dan is deze vakmansbroek iets voor u

Norm:

  • EN 14404:2004+A1:2010 together with knee protection 4027, 4057, 4058 and 4032

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen