Omschrijving:
voor precisiestalen buizen EN 10305-3 (DIN 2394), hydrauliekpijpen EN 10305-1 (DIN 2391) met wanddikte van 1,0 tot 2,0 mm, meerlaags-compoundpijpen tot 16 mm alsmede voor buigzame edelstaal pijpen met wanddikte van 1,0 tot 1,5 mm
met 8 aluminium buigvormen voor pijp met Ø 6, 8, 10, 12, 14, 15, 16, 18 mm
kan in een bankschroef worden ingespannen of in combinatie met standaard nr. 268500
Hydrauliek leiding EN 10305-1 (DIN 2391) met wanddiktes van 1,0 - 2,0 mm
Meerlaagse composiet pijp tot 16 mm
Buigzame roestvrijstalen pijp met wanddiktes van 1,0 - 1,5 mm
Met 8 aluminium buigvormen
Kenmerk:
- 1000 V geïsoleerd: geen
- REACH registratie beschikbaar: geen
- VDE gecertificeerd: geen