Slagmoerdopsleutel 1″ 30 mm

Artikelnummer: 1577514
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
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
Producttype Dop

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 1577514
EAN/GTIN 4010886817070
Nummer fabrikant 1577514
L-nummer L60160 4282

Omschrijving

Omschrijving:

binnenvierkantaandrijving volgens DIN 3121 - H 25, ISO 1174
GEDORE speciaalstaal, mangaan-gefosfateerd

Kenmerk:

  • Aandrijvingsadapter, vierkant [metrisch]: 25,0 mm
  • Aandrijvingsadapter, vierkant [imperiaal]: 1″
  • Type aandrijving: machinebediend
  • Inzetstuk Ø 1: 54,0 mm
  • Insteekdiepte 1: 29,0 mm
  • Totale lengte [mm]: 75 mm
  • Materiaal: staal
  • Oppervlak: mangaan-gefosfateerd
  • Breedte over vlakken 1 [mm]: 30
  • Zekering: Borgring en pen
  • 1000 V geïsoleerd: geen
  • REACH registratie beschikbaar: geen
  • VDE gecertificeerd: geen