{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Inwendige koeling | nee | |
voor boring-⌀ | 18,5 mm | |
Programmeermaat e | 12 mm | |
Afkoppellengte L1 | 80 mm | |
Totale lengte L | 125 mm | |
Schacht-⌀ Ds | 16 mm | |
geschikte mesmaat | 5 | |
Voeding f in staal < 750 N/mm2 | 0,1 mm/omw. | |
Gekleurde ring | zonder | |
Producttype | Getrapte verzinkboor en verzinkboor |
Artikelnummer | 156770 18,5 | |
EAN/GTIN | 4067263965015 | |
Nummer fabrikant | 156770 18,5 |