Geleidepen 2/25 mm

Artikelnummer: 156750 2/25
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
0 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Maat / pen-⌀ (mm) Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Pen-⌀ 25 mm
totale lengte 105 mm
Schacht-⌀ 10 mm
Producttype Geleidepen

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 156750 2/25
EAN/GTIN 4033591016958
Nummer fabrikant 15 624 250

Omschrijving

Uitvoering:

Geleidepen vast: gasgenitreerd, fijngedraaid.
Roterende pen: oppervlaktegehard, geslepen.
Maat 01/2,4 tot 1/8,4 − geleidepen vast.
Gr. 1/8,5 tot 1/18 − roterende pen met koelvloeistofboring.
Gr. 2/11,5 tot 2/13 − geleidepen vast.
Gr. 2/14 tot 2/32 − roterende pen met koelvloeistofboring.

Toepassing:

Bij gebruik van de roterende geleidepennen (met koelvloeistofboring) maat 1 en maat 2 in houder nr. 156720 maat 1/20 wordt de koelvloeistof voor optimale spaanafvoer direct naar de snijkant geleid.