{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Coating | ongecoat | |
Verzink-⌀ | 8,5 mm | |
Snijmateriaal | HSS | |
Aantal snijkanten Z | 3 | |
Verzinktraphoek | 180 graden | |
Snijlengte | 14 mm | |
Schacht-⌀ | 10 mm | |
Norm | Fabrieksnorm | |
Inwendige koeling | ja | |
Producttype | Snij-inzetdeel voor het verzinken |
Artikelnummer | 156730 0/8,5 | |
EAN/GTIN | 4033591011847 | |
Nummer fabrikant | 16 801 085 |