Uitvoering:
Hoofdmateriaal65% polyester, 35% katoen, keperstof, waterafstotende afwerking, 240g/m²
ZakkenRegelzak met messenhouder en pennenzak
Een beenzak met pennenzak en telefoonzak
Kniebeschermingszakken
Telefoonzak
Achterzakken met balg, versterkt. Eén met klep
Geplaatste insteekzakken
DetailsOprolbare ID-zak
Lussen, één met D-ring, Twee lussen aan de zijkanten met een knoop voor hamerhouder
VersterkingCORDURA®-versterkt op knieën
ReflexReflecterende tapes rond benen, 70 mm brede reflecterende tape
AfwerkingC-maten kunnen worden uitgebreid tot C100-maten
WasgoedIndustriële wassing EN ISO 15797
Omschrijving:
- Hi-Vis broek zonder spijkerzakken in een zeer duurzaam maar licht materiaal
- De slijtvastheid maakt de broek uw ultieme keuze voor een zware werkdag! Gecertificeerd volgens EN ISO 20471 klasse 2
Norm:
- EN 14404:2004+A1:2010 together with knee protection 4027, 4057, 4058 and 4032
- EN ISO 20471, Class 2
- Combination Certification Y
- Class 2 and 3 garments in orange colourways are in compliance with RIS-3279-TOM issue 2