Opsteek-ringsleutel 28 Z, 70 mm

Artikelnummer: 1565567
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
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
Producttype Opzetstuk met ring

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 1565567
EAN/GTIN 4002805925713
Nummer fabrikant 1565567

Omschrijving

Omschrijving:

Voor het oplossen van moeilijke montageproblemen
Pen-opname diameter 28 mm
Speciale maten op aanvraag

Kenmerk:

  • Aandrijvingsbevestiging, juk Ø: 28 mm
  • Totale breedte [mm]: 110 mm
  • Breedte van de kop 2 [mm]: 110 mm
  • Kophoogte 2 [mm]: 32,5 mm
  • Materiaal: Chroom-vanadium-staal
  • Breedte over vlakken 1 [mm]: 70
  • Steekmaat [metrisch]: 75,0 mm
  • 1000 V geïsoleerd: geen
  • REACH registratie beschikbaar: geen
  • VDE gecertificeerd: geen

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen