{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Verzink-⌀ | 33 mm | |
Snijmateriaal | HSS | |
Norm | DIN 375 | |
Schacht | Morseconus | |
Voor schroefmaat | M20 | |
Boring-⌀ a | 10 mm | |
Totale lengte L | 190 mm | |
Morseconus MK | 3 | |
Voeding f in staal < 500 N/mm2 | 0,2 mm/omw. | |
Gekleurde ring | zonder | |
Producttype | Vlakverzinkboor |
Artikelnummer | 156520 33 | |
EAN/GTIN | 4045197088079 | |
Nummer fabrikant | 156520 33 |