{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Verzinkboor-⌀ | 2,5 mm | |
Coating | ongecoat | |
Pen-⌀ | 1,3 mm | |
Snijmateriaal | HSS E | |
Aantal snijkanten Z | 3 | |
Norm | DIN 373 | |
Schacht | Cilinderschacht | |
Verzinktraphoek | 180 graden | |
Voor schroefmaat | M1,2 | |
Totale lengte L | 45 mm | |
Schacht-⌀ Ds | 2,5 mm | |
Voeding f in staal < 500 N/mm2 | 0,07 mm/omw. | |
Inwendige koeling | nee | |
Voorboor-⌀ | 1,3 mm | |
Traphoogte L1 1. Trap met afschuining | 2 mm | |
Snijlengte lc | 7 mm | |
Tophoek | 180 graden | |
Producttype | Vlakverzinkboor |
Artikelnummer | 155700 2,5X1,3 | |
EAN/GTIN | 4045197462848 | |
Nummer fabrikant | 155700 2,5X1,3 |