Omschakelbare ratel 3/8″ 200 mm

Artikelnummer: 1556800
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
{0} stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Prijs per stuk incl. BTW
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Producttype Ratel

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 1556800
EAN/GTIN 4010886816752
Nummer fabrikant 1556800
L-nummer L60160 1263

Omschrijving

Omschrijving:

uitvoering volgens DIN 3122, ISO 3315
terughaalhoek 6 graden
slipvaste 2-componenten-greep met ophanggat
GEDORE-vanadium staal 31CrV3, verchroomd

Kenmerk:

  • vierkante aandrijving [metrisch]: 10 mm
  • Aandrijving vierkant [inch]: 3/8″
  • Aantal tanden: 60
  • Type vergrendeling: Kogelvergrendeling
  • Totale breedte [mm]: 34 mm
  • Totale hoogte [mm]: 30 mm
  • Totale lengte [mm]: 200 mm
  • Materiaal handvat: 2-componenten
  • Hoogte ratelkop: 29,7 mm
  • Materiaal: Chroom-vanadium-staal 31CrV3
  • Oppervlak: verchroomd
  • Terugdraaihoek: 6 °
  • Type schakelaar: Schakelhendel
  • 1000 V geïsoleerd: geen
  • Drukknopontgrendeling: ja
  • REACH registratie beschikbaar: ja
  • VDE gecertificeerd: geen

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen