Werkbroek met Kevlar en stretch C60

Artikelnummer: 155418609899C60
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
Kleur dunkelgrau / schwarz
Confectiemaat DE 60
Producttype Werkbroek

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 155418609899C60
EAN/GTIN 7330509658079
Nummer fabrikant 155418609899C60

Omschrijving

Uitvoering:


Hoofdmateriaal
65% polyester, 35% katoen, twill, 300g/m²

Zakken
Zakken met kniebescherming
Achterzakken met balg, versterkt
Versterkte duimstokzak met messenhouder en pennenzak
Inzetzakken
Een beenzak met balg, pennenzak, Flex-telefoonzak en twee grote zakken waarvan één met rits, uitneembaar ID-kaartzakje, Meszak met klep en stretchpaneel
Nagelzakken - met gereedschapshouders, kunnen in de voorzakken worden gestoken.

Details
Afneembare ID-zak
Kunststof gulp met rits
Binnenbeennaad met 3-naalds stiksel
Metalen knopen
Twee riemlussen aan de zijkanten met een knoop voor hamerlus, een riemlus met D-ring aan de voorkant. Brede riemlus achter

Functionaliteit
Stretchpanelen op rugpand, voorzakken, knie en op achterknie

Omschrijving:

  • Slimme, flexibele en sterke vakmansbroek met zorgvuldig ontworpen details
  • Duurzame broek met nauwkeurig ontworpen details om te voldoen aan de professionele eisen van bewegingsvrijheid, functie en comfort
  • Het materiaal is sterk en in combinatie met stretchpanelen maakt dit de broek ideaal voor bijvoorbeeld vloerenleggers en tegelzetters die vaak in knielende houdingen werken
  • De broek heeft stretchpanelen in het achterste juk, op de voorzakken en aan de achterkant van de knie voor meer bewegingsvrijheid
  • Een aantal strategisch geplaatste functionele zakken zoals een messenzak van versterkte stof met Kevlar®, klep en stretchpaneel en een gemakkelijk toegankelijke flex-telefoonzak van stretchmateriaal waarin de meeste mobiele telefoons passen

Norm:

  • EN 14404:2004+A1:2010 together with knee protection 4027, 4057, 4058 and 4032

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen