VDE-Rondbektang met huls-isolatie

Artikelnummer: 1552104
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
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
Producttype Rondbuigtang

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 1552104
EAN/GTIN 4010886816004
Nummer fabrikant 1552104
L-nummer L60160 746

Omschrijving

Omschrijving:

met lange bekken, grijpvlakken gekarteld
grepen voorzien van VDE huls-isolatie vlgs. EN 60900/IEC 60900
Beschermende isolatie tot 1000 V, volgens EN 60900/IEC 60900
Huls-isolatie

Kenmerk:

  • Bekvorm: ronde bekken
  • Beklengte L3 [mm]: 48 mm
  • Verbindingstypes [mm]: Ingezette verbinding
  • Totale breedte [mm]: 51 mm
  • Totale hoogte [mm]: 26 mm
  • Totale lengte [mm]: 165 mm
  • Greepontwerp [inch]: 2-componenten handgrepen VDE geïsoleerd tot 1000 V
  • Kopbreedte 1 [mm]: 16,5 mm
  • Kopdikte T1 [mm]: 8,7 mm
  • Materiaal: Gehard staal
  • Oppervlak: verchroomd
  • Tip Ø: 2,5 mm
  • 1000 V geïsoleerd: ja
  • Uitvoering zonder vonken: geen
  • ESD Ja/Nee: geen
  • met snijkant: geen
  • Openingsveer beschikbaar: geen
  • REACH registratie beschikbaar: geen
  • VDE gecertificeerd: ja

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen