Sweatpants High Vis XXXL

Artikelnummer: 154925269955XXXL
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
Kleur high vis rot
Uniseks-maat 3XL
Producttype Werkbroek

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 154925269955XXXL
EAN/GTIN 7330509620489
Nummer fabrikant 154925269955XXXL

Omschrijving

Uitvoering:


Hoofdmateriaal
100% Polyester, piqué fleece, geborsteld aan de binnenkant 260 g/m².

Zakken
Binnenzak met balg en klep
Achterzak met balg
Zijzakken, waarvan één met binnenzak voor telefoon met rits

Functionaliteit
Loose fit
Minimale naden

Reflex
Reflecterende details, Reflecterende tapes rond de benen, 50 mm breed gesneden reflecterende tape

Afwerking
Gebonden broekbodem
Ribgebreide tailleband

Details
Elastiek en koord in de taille

Omschrijving:

  • De broek in gecertificeerde sweatshirtstof is een uitstekende keuze voor wie in de transportsector werkt
  • De broek heeft een beenzak met klepsluiting, een achterzak en een telefoonzak met rits in de zijzak
  • Een enkelboord
  • Gecertificeerd volgens EN ISO 20471, klasse 1

Norm:

  • EN ISO 20471, Class 1
  • Combination Certification W

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen