5/8″ Slagmoersleutel (Surface Drive) 21 mm

Artikelnummer: 15410M 21mm
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
Producttype Dop

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 15410M 21mm
EAN/GTIN 4991644395743
Nummer fabrikant 15410M 21mm

Omschrijving

Omschrijving:

Lengte: 47,5 mm
Dimensie D2: 35 mm
D1: 32,8 mm
Lengte: 15 mm
Drive: 5/8″
Vierkant stopcontact
Uitgang 21 mm
Surface Drive
Oppervlakte: mangaan-gefosfateerd
Materiaal: Chroom Molybdeen

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen