Werkbroek D96

Artikelnummer: 153018609900D96
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
Kleur schwarz
Confectiemaat DE 96
Producttype Werkbroek

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 153018609900D96
EAN/GTIN 7330509103647
Nummer fabrikant 153018609900D96

Omschrijving

Uitvoering:


Hoofdmateriaal
65% polyester, 35% katoen, keperstof, 300g/m²

Zakken
Achterzakken met balg
Regelzak met messenhouder en pennenzak
Leggenzak met balg, klep en pennenzak, extra zak, telefoonzak en ID-zak
Kniebeschermingszakken
Gebogen voorzakken
Nagelzakken - met beitelzakken en gereedschapshouders, kunnen in de voorste gelagerde zakken worden gestopt

Details
ID-zak
Kunststof gulp met rits
Binnenste beennaad met 3-naalds stiksel
Metalen knopen
Twee riemlussen aan de zijkanten met een knoop voor hamerlus, één riemlus met D-ring aan de voorkant. Brede riemlus achter

Versterking
CORDURA® versterkte knieën en achterzakken

Omschrijving:

  • Een klassieke werkbroek, ontworpen om u effectief te laten werken met 3-naaldsstiksels op blootgestelde plaatsen - wat de broek zo duurzaam maakt dat we een levenslange garantie op de naden kunnen geven
  • De kniezakken zijn versterkt met CORDURA®

Norm:

  • EN 14404:2004+A1:2010 together with knee protection 4027, 4057, 4058 and 4032

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen