Uitvoering:
Hoofdmateriaal
65% polyester, 35% katoen, keperstof, 300g/m²
Details
Zijkant hamerlus
ID-zak
Lussen, één met D-ring
Zakken
Rlatelzak met messenhouder en pennenzak
Een beenzak met pennenzak, extra zak en telefoonzak
Kniebeschermingszakken
Voorzakken
Achterzakken met balg
Nagelzakken - met beitelzakjes en gereedschapshouders, kunnen worden weggestopt in de voorste gelagerde zakken
Versteviging
CORDURA®-verstevigd op blootgestelde delen
Reflex
Reflecterende tapes rond de benen, 70 mm brede reflecterende tape
Wasgoed
Industrieel wasgoed EN ISO 15797
Omschrijving:
- Hi-Vis broek met CORDURA®-versterkingen op de knieën voor extra duurzaamheid
- Deze broek heeft de juiste bescherming en ingebouwde functionaliteit
- Regelzak met extra zak
- Gecertificeerd volgens EN ISO 20471, klasse 1 beschermende kleding met hoge zichtbaarheid
Norm:
- EN 14404:2004+A1:2010 together with knee protection 4027, 4057, 4058 and 4032
- EN ISO 20471, Class 1
- Combination Certification W