Uitvoering:
Hoofdmateriaal
100% katoen, twill, 370g/m²
Fluorescerend materiaal in 85% polyester en 15% katoen, 100% Katoen
Details
Zijkant hamerlus
ID-zak
Lussen, één met D-ring
Zakken
Randstokzak met messenhouder en pennenzak
Leggenzak met pennenzak, extra zak en telefoonzak
Kniebeschermingszakken
Voorzakken met balg
Achterzakken met balg
Nagelzakken - met beitelzakken en gereedschapshouders, kunnen in de voorste balgzakken worden gestopt
Versterking
CORDURA®-versterkt op blootgestelde delen
Reflex
Reflecterende tapes rond de benen, 70 mm brede reflecterende tape
Omschrijving:
- Hi-Vis broek met CORDURA®-versterkingen op de knieën voor extra duurzaamheid
- Deze broek heeft de juiste bescherming en ingebouwde functionaliteit
- Regelzak met extra zak
- Gecertificeerd volgens EN ISO 20471, klasse 1 beschermende kleding met hoge zichtbaarheid
Norm:
- EN 14404:2004+A1:2010 together with knee protection 4027, 4057, 4058 and 4032
- EN ISO 20471, Class 1
- Combination Certification W