Vlamwerende spijkerzakken marineblauw onesize

Artikelnummer: 151615128900onesize
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
Artikelnummer 151615128900onesize
EAN/GTIN 7330509820780
Nummer fabrikant 151615128900onesize

Omschrijving

Uitvoering:


Hoofdmateriaal
44% modacryl, 30% katoen, 20% FR polyamide, 5% aramide, 1% antistatisch, ripstop, vlamwerend, antistatisch, 260 g/m²

Zakken
Nagelzakken - in drie delen en extra breed

Passen bij
Blåkläders broek zonder spijkerzakken, Riem 4039

Functie
Aan riem te bevestigen

Omschrijving:

  • Verwijderbare en Vlamvertragende spijkerzakken in een dun en soepel materiaal, nu in kwaliteit 1512
  • Broek van Blåkläder zonder spijkerzakken in kwaliteit 1512

Levering:


Verkocht per paar

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen