Gereedschapset voor hybride en elektrische voertuigen ∙ Vierkant 10 mm (3/8 inch) ∙ Sleufprofiel, Kruiskop profiel PH, Binnen-TORX®-profiel ∙ 460 mm x 190 mm x 310 mm

Artikelnummer: 150/43
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
Producttype Gereedschapsassortiment

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 150/43
EAN/GTIN 4000896173204
Nummer fabrikant 150/43
L-nummer L60140 3562

Omschrijving

Omschrijving:

  • In rolkoffer
Gezamenlijke ontwikkeling met een vooraanstaande autofabrikant en in overleg met TÜV-SüdRolkoffer:
  • Viervoudige telescopische lade van 950 - 1.150 mm
  • Belastbaarheid: tot 40 kg
  • Trekken of schuiven mogelijk
  • Gegommeerde, gelagerde grote looprollen
  • Stabiel tegen kantelen door brede wielstand
  • Luchtwaardige, robuuste kofferschalen van breekstabiel X-ABS
  • Dubbel aluminium frame
  • Stevige gereedschapplaten
  • Bovendien in de set inbegrepen:
    • Elk 5 eindkappen ⌀ 10 mm en 20 mm
    • 2 waarschuwingsbordjes „Hybrid“, „Hybrid-schakelaar“
    • 500 m afzetlint (breedte 50 mm)
  • Oppervlak: beschermend geïsoleerd
  • IEC 60900:2018
  • Aandrijving: Vierkant hol 10 mm (3/8 inch)
  • Afdrijving: Sleufprofiel, Kruiskop profiel PH, Binnen-TORX®-profiel
  • Sleutelwijdte: ∙ 0,4 x 2,5 – 0,8 x 4 ∙ 6 – 22 ∙ M8 – M12 ∙ PH1 – PH3 ∙ T20 – T30
  • Afmetingen / lengte: 460 mm x 190 mm x 310 mm
  • Isolatie tot 1000 V
  • Nettogewicht (kg): 11 kg
  • Aantal gereedschappen: 43

Levering:

Universele tang ∙ geïsoleerd 759N-2VDE
Elektricien-schroevendraaier ∙ geïsoleerd 810VDE-25 ∙ 810VDE-30 ∙ 810VDE-35 ∙ 810VDE-40
Elektricien-schroevendraaier ∙ geïsoleerd 810VDE-PH1 ∙ 810VDE-PH2 ∙ 810VDE-PH3
Elektricien schroevendraaier ∙ geïsoleerd 810VDE-T20 ∙ 810VDE-T25 ∙ 810VDE-T30
Dopsleutelbit 8808LG-8KV ∙ 8808LG-10KV ∙ 8808LG-12KV
Dopsleutel ∙ zeskant 880KV-6 ∙ 880KV-7 ∙ 880KV-8 ∙ 880KV-9 ∙ 880KV-10 ∙ 880KV-11 ∙ 880KV-12 ∙ 880KV-13 ∙ 880KV-14 ∙ 880KV-16 ∙ 880KV-17 ∙ 880KV-18 ∙ 880KV-19 ∙ 880KV-20 ∙ 880KV-22
Omschakelratel ∙ geïsoleerd 8816KV
Verlengstuk ∙ geïsoleerd 8821KV-3 ∙ 8821KV-5
Krachtzijsnijder ∙ geïsoleerd 1802VDE-22
Kabelschaar ∙ geïsoleerd 1804VDE-33
Platbektang ∙ geïsoleerd 1816VDE-22
Platrondbektang ∙ geïsoleerd 1841BVDE-33
Combinatietang ∙ geïsoleerd 1850VDE-44
Kabel- en stripmes ∙ geïsoleerd 2156VDE-2

Geschikte producten

Reserveonderdelen

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen