Dopsleutel-schroevendraaierset 3/8″ 15-dlg TX

Artikelnummer: 1509942
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
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
Producttype Dop

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 1509942
EAN/GTIN 4010886816561
Nummer fabrikant 1509942
L-nummer L60160 3995

Omschrijving

Omschrijving:

in kunststof cassette
afmetingen: 200 x 120 x 38 mm

Kenmerk:

  • Aandrijvingsadapter, vierkant [metrisch]: 10,0 mm
  • Aandrijvingsadapter, vierkant [imperiaal]: 3/8″
  • Totale breedte [mm]: 200 mm
  • Totale hoogte [mm]: 38 mm
  • Totale diepte [mm]: 120 mm
  • 1000 V geïsoleerd: geen
  • REACH registratie beschikbaar: geen
  • VDE gecertificeerd: geen

Geschikte producten

Accessoires

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen