{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Buiten-⌀ | 16 mm | |
Coating | ongecoat | |
Verzinkboorpunthoek | 60 graden | |
Snijmateriaal | VHM | |
Aantal snijkanten Z | 3 | |
Norm | Fabrieksnorm | |
Schacht | Cilinderschacht met h9 | |
Inwendige koeling | nee | |
Kleinste verzinkboor-⌀ voor boring vanaf | 4 mm | |
Totale lengte L | 63 mm | |
Schacht-⌀ Ds | 10 mm | |
Voeding f in RVS < 900 N/mm2 | 0,14 mm/omw. | |
Schachttolerantie | h9 | |
Gekleurde ring | blauw | |
Producttype | Getrapte verzinkboor en verzinkboor |
Artikelnummer | 150855 16 | |
EAN/GTIN | 4045197087362 | |
Nummer fabrikant | 150855 16 |