Precisie-verzinkboor met ongelijke steek 60° 16 mm

Artikelnummer: 150815 16
op aanvraag
Op voorraad
186 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Buiten-⌀ Dc (mm) Prijs per stuk incl. BTW
  • Verzinkboorpunthoek: 60
  • Snijmateriaal: HSS
  • Steek van snijkanten van verzinkboor: ongelijk
  • Aantal snijkanten Z: 3
  • Norm: DIN 334

Toevoegen aan artikellijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Buiten-⌀ 16 mm
Coating TiAlN
Verzinkboorpunthoek 60 graden
Snijmateriaal HSS
Steek van snijkanten van verzinkboor ongelijk
Aantal snijkanten Z 3
Norm DIN 334
Schacht Cilinderschacht met h9
Inwendige koeling nee
Kleinste verzinkboor-⌀ voor boring vanaf 4 mm
Totale lengte L 63 mm
Schacht-⌀ Ds 10 mm
Voeding f in staal < 500 N/mm2 0,18 mm/omw.
Gekleurde ring groen
Producttype Getrapte verzinkboor en verzinkboor

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 150815 16
EAN/GTIN 4045197868091
Nummer fabrikant 150815 16

Toepassingstabel

Alu kunststoffen
N
75
Aluminium (kortspanend)
N
75
Aluminium > 10% Si
N
50
Staal < 500 N/mm²
P
65
Staal < 750 N/mm²
P
50
Staal < 900 N/mm²
P
30
Staal < 1100 N/mm²
P
18
Staal < 1400 N/mm²
P
8
Staal < 55 HRC
H
8
RVS < 900 N/mm²
M
16
RVS > 900 N/mm²
M
10
Ti > 850 N/mm²
S
12
GG(G)
K
25
CuZn
N
60
Grafiet, GFK, CFK
N
Uni
 
nat maximaal
 
droog
 

Omschrijving

Uitvoering:

Precisie-verzinkboor 60° met ongelijke steek.
Speciale geometrie met extreem ongelijke steek en afgestemde snijkantvoorbereiding. Radiaal achtergeslepen. Spaanruimtes uit massief materiaal geslepen. Nieuw ontwikkelde, speciale TiAlN-coating voor een lange levensduur.

Voordeel:

Zeer geluidsarm draaien tijdens het gehele verzinkproces. Kerfvrije werking voor perfecte resultaten bij een optimale standtijd van het gereedschap.

Toepassing:

Precisie-verzinkboren voor het maken van exacte, ronde 60°-verzinkingen.