{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Buiten-⌀ | 10,4 mm | |
Coating | ongecoat | |
Verzinkboorpunthoek | 75 graden | |
Snijmateriaal | HSS | |
Aantal snijkanten Z | 3 | |
Norm | Fabrieksnorm | |
Schacht | Cilinderschacht met h9 | |
Inwendige koeling | nee | |
Kleinste verzinkboor-⌀ voor boring vanaf | 2,5 mm | |
Totale lengte L | 51 mm | |
Schacht-⌀ Ds | 6 mm | |
Voeding f in staal < 500 N/mm2 | 0,12 mm/omw. | |
Schachttolerantie | h9 | |
Gekleurde ring | zonder | |
Producttype | Getrapte verzinkboor en verzinkboor |
Artikelnummer | 150425 10,4 | |
EAN/GTIN | 4045197087171 | |
Nummer fabrikant | 150425 10,4 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
Verzinkboor 75° 10,4 mm
op aanvraag
Op voorraad
213 stuks direct leverbaar
€ 18,60
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
1.169 stuks direct leverbaar
€ 14,75
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
994 stuks direct leverbaar
€ 10,80
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
150 stuks direct leverbaar
€ 41,70
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
165 stuks direct leverbaar
€ 52,40
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
654 stuks direct leverbaar
€ 16,05
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Coating | ongecoat | ongecoat | ongecoat | ongecoat | ongecoat | ongecoat |
Gekleurde ring | zonder | zonder | zonder | zonder | zonder | blauw |
Totale lengte L | 51 | 50 | 50 | 107 | 157 | 50 |
Verzinkboorpunthoek | 75 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 |
Norm | Fabrieksnorm | DIN 335 C | DIN 335 C | Fabrieksnorm | Fabrieksnorm | DIN 335 C |
Schacht | Cilinderschacht met h9 | Cilinderschacht met h9 | Cilinderschacht met h9 | Cilinderschacht met h9 | Cilinderschacht met h9 | Cilinderschacht met h9 |
Schachttolerantie | h9 | h9 | h9 | h9 | h9 | h9 |