{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Buiten-⌀ | 11,5 mm | |
Coating | TiCN | |
Verzinkboorpunthoek | 90 graden | |
Snijmateriaal | HSS E | |
Aantal snijkanten Z | 3 | |
Norm | DIN 335 C | |
Schacht | Cilinderschacht met h9 | |
Inwendige koeling | nee | |
Kleinste verzinkboor-⌀ voor boring vanaf | 2,8 mm | |
Totale lengte L | 56 mm | |
Schacht-⌀ Ds | 8 mm | |
Voor schroeven m. verz. kop ISO 2009, 2010, 7046, 7047 | M6 | |
Voeding f in RVS < 900 N/mm2 | 0,12 mm/omw. | |
Schachttolerantie | h9 | |
Gekleurde ring | blauw | |
Voorboor-⌀ | 2,8 mm | |
Producttype | Getrapte verzinkboor en verzinkboor |
Artikelnummer | 150379 11,5 | |
EAN/GTIN | 4045197444776 | |
Nummer fabrikant | 150379 11,5 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
||
---|---|---|---|
Precisie-verzinkboor 90° 11,5 mm
op aanvraag
Op voorraad
166 stuks direct leverbaar
€ 38,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
328 stuks direct leverbaar
€ 21,40
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
42 stuks direct leverbaar
€ 39,80
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Buiten-⌀ | 11,5 | 11,5 | 11,5 |
Gekleurde ring | blauw | groen | blauw |
Inwendige koeling | nee | nee | nee |
Schachttolerantie | h9 | h9 | h9 |
Snijmateriaal | HSS E | HSS | HSS E |
Schacht-⌀ Ds | 8 | 8 | 8 |
Kleinste verzinkboor-⌀ voor boring vanaf | 2,8 | 2,8 | 2,8 |