Precisie-verzinkboor 90° 4,3 mm

Artikelnummer: 150378 4,3
op aanvraag
Op voorraad
89 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Buiten-⌀ Dc (mm) Prijs per stuk incl. BTW
  • Verzinkboorpunthoek: 90
  • Snijmateriaal: HSS E
  • Aantal snijkanten Z: 3
  • Norm: DIN 335 C
  • Schacht: Cilinderschacht met h9

Toevoegen aan artikellijst

    Deel dit product

    of kopieer deze link

    Offertes

    Set met prijsvoordeel

    Productdetails

    Technische gegevens

    Buiten-⌀ 4,3 mm
    Coating ongecoat
    Verzinkboorpunthoek 90 graden
    Snijmateriaal HSS E
    Aantal snijkanten Z 3
    Norm DIN 335 C
    Schacht Cilinderschacht met h9
    Inwendige koeling nee
    Kleinste verzinkboor-⌀ voor boring vanaf 1,3 mm
    Totale lengte L 40 mm
    Schacht-⌀ Ds 4 mm
    Voor schroeven m. verz. kop ISO 2009, 2010, 7046, 7047 M2
    Voeding f in RVS < 900 N/mm2 0,08 mm/omw.
    Schachttolerantie h9
    Gekleurde ring blauw
    Voorboor-⌀ 1,3 mm
    Producttype Getrapte verzinkboor en verzinkboor

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 150378 4,3
    EAN/GTIN 4045197086259
    Nummer fabrikant 150378 4,3

    Toepassingstabel

    Alu kunststoffen
    N
    70
    Aluminium (kortspanend)
    N
    33
    Aluminium > 10% Si
    N
    25
    Staal < 500 N/mm²
    P
    28
    Staal < 750 N/mm²
    P
    27
    Staal < 900 N/mm²
    P
    27
    Staal < 1100 N/mm²
    P
    8
    Staal < 1400 N/mm²
    P
    4
    RVS < 900 N/mm²
    M
    7
    RVS > 900 N/mm²
    M
    7
    Ti > 850 N/mm²
    S
    7
    GG(G)
    K
    12
    CuZn
    N
    65
    nat minimaal
     
    droog
     

    Omschrijving

    Uitvoering:

    Alle verzinkboren met 3 snijkanten, radiaal achtergeslepen.
    Spaanruimtes uit massief materiaal geslepen.
    Precisie-verzinkboor, vervaardigd met nauwere fabricagetoleranties dan volgens DIN335-C.