GARANT Master Steel HT verzinkborenset met 3 spanvlakken nr. 150352 met cassette 90°, TiAlN, Aantal verzinkboren: 5

Artikelnummer: 150356 5
Nieuw product.
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Op voorraad
52 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Aantal verzinkboren Prijs per stuk incl. BTW
  • Verzinkboorpunthoek: 90
  • Snijmateriaal: HSS E
  • Steek van snijkanten van verzinkboor: ongelijk
  • Aantal snijkanten Z: 3
  • Norm: DIN 335 C

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Serie Master Steel
Aantal verzinkboren 5
Coating TiAlN
Verzinkboorpunthoek 90 graden
Snijmateriaal HSS E
Steek van snijkanten van verzinkboor ongelijk
Aantal snijkanten Z 3
Norm DIN 335 C
Schacht Drie-spanvlakkenschacht met h9
Gekleurde ring rood
Producttype Getrapte verzinkboor en verzinkboor

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 150356 5
EAN/GTIN 4067263125594
Nummer fabrikant 150356 5

Toepassingstabel

Aluminium (kortspanend)
N
72
Aluminium > 10% Si
N
58
Staal < 500 N/mm²
P
42
Staal < 750 N/mm²
P
35
Staal < 900 N/mm²
P
31
Staal < 1100 N/mm²
P
19
Staal < 1400 N/mm²
P
15
TOOLOX 33
H
14
TOOLOX 44
H
13
HARDOX 500 < 1600 N/mm²
H
10
RVS < 900 N/mm²
M
17
RVS > 900 N/mm²
M
13
Ti > 850 N/mm²
S
10
GG(G)
K
29
Olie
 
nat maximaal
 
droog
 

Omschrijving

Uitvoering:

Verzinkborensets in cassette. Handig bij montagewerkzaamheden en in de werkplaats.

Inhoud:

resp. 1 verzinkboor: Maat 6,3; 10,4; 16,5; 20,5; 25

Tip:

Cassette leeg voor 5 verzinkboren zie nr. 150368 5 artikelgroep 15.

Downloads en documenten

Geschikte producten

Uit dezelfde serie "Master Steel" Bekijk alles

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen