{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Buiten-⌀ | 6 mm | |
Coating | ongecoat | |
Verzinkboorpunthoek | 90 graden | |
Snijmateriaal | HSS | |
Aantal snijkanten Z | 3 | |
Norm | DIN 335 C | |
Schacht | Cilinderschacht met h9 | |
Inwendige koeling | nee | |
Kleinste verzinkboor-⌀ voor boring vanaf | 1,5 mm | |
Totale lengte L | 45 mm | |
Schacht-⌀ Ds | 5 mm | |
Voor schroeven m. verz. kop ISO 2009, 2010, 7046, 7047 | M3 | |
Voeding f in staal < 500 N/mm2 | 0,09 mm/omw. | |
Schachttolerantie | h9 | |
Gekleurde ring | zonder | |
Producttype | Getrapte verzinkboor en verzinkboor |
Artikelnummer | 150150 6 | |
EAN/GTIN | 4045197085436 | |
Nummer fabrikant | 150150 6 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
|
---|---|---|
![]() ![]() Precisie-verzinkboor 90° 6 mm
op aanvraag
Op voorraad
819 stuks direct leverbaar
€ 11,25
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
551 stuks direct leverbaar
102,64 SEK
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Färgring | zonder | Utan |
för sänkskruvar ISO 2009, 2010, 7046, 7047 | M3 | M3 |
Invändig | nee | nej |
Spetsvinkel konisk försänkare | 90 | 90 |
Skafttolerans | h9 | h9 |
Skärmaterial | HSS | HSS |
Produktslag | Getrapte verzinkboor en verzinkboor | Steg- och konisk försänkare |