{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Verzinkboorpunthoek | 90 graden | |
Snijmateriaal | HSS | |
Schacht | Cilinderschacht met h9 | |
Inwendige koeling | nee | |
voor boring-⌀ | 5 mm - 10 mm | |
Kop-⌀ | 14 mm | |
Totale lengte L | 55 mm | |
Schacht-⌀ Ds | 8 mm | |
Gekleurde ring | zonder | |
Producttype | Getrapte verzinkboor en verzinkboor |
Artikelnummer | 150065 10 | |
EAN/GTIN | 4045197085375 | |
Nummer fabrikant | 150065 10 |