{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Buiten-⌀ | 12,4 mm | |
Coating | ongecoat | |
Verzinkboorpunthoek | 100 graden | |
Snijmateriaal | HSS | |
Aantal snijkanten Z | 3 | |
Norm | Fabrieksnorm | |
Schacht | Cilinderschacht met h9 | |
Inwendige koeling | nee | |
Kleinste verzinkboor-⌀ voor boring vanaf | 3 mm | |
Totale lengte L | 55 mm | |
Schacht-⌀ Ds | 8 mm | |
Voeding f in staal < 500 N/mm2 | 0,12 mm/omw. | |
Gekleurde ring | zonder | |
Producttype | Getrapte verzinkboor en verzinkboor |
Artikelnummer | 150023 12,4 | |
EAN/GTIN | 4045197959577 | |
Nummer fabrikant | 150023 12,4 |