Momentschroevendraaier S 1/4″ 8-40 cNm

Artikelnummer: 1498738
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
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
Producttype momentschroevendraaier

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 1498738
EAN/GTIN 4002805922118
Nummer fabrikant 1498738

Omschrijving

Omschrijving:

Verstelbare momentschroevendraaier met schaalverdeling
1/4″ binnenzeskant-opname tbv 1/4″ bits - C 6.3
Met slipkoppeling, voor het gecontroleerd rechtom- en linksom aanhalen
Slipmechanisme voorkomt overtrekken
Testcertificaat volgens DIN EN ISO 6789
EPA (Electrostatic Protected Area) conform
Incl. 1/4″ - 1/4″ adapter (nr. 757-20)
Modellen nr. 756-06/-09 met extra T-greep

Kenmerk:

  • Aandrijvingsadapter, zeskant [metrisch]: 6,3
  • Aandrijfadapter, zeskant [imperiaal]: 1/4″
  • Type aandrijving: Bithouder
  • Aanhaalrichting: Links en rechts
  • Ontgrendelmechanisme: Slipkoppeling
  • Koppelbereik (min./max.) [cNm]: 8 cNm-40 cNm
  • Toepassingsbereik:
    • Montage
    • Fabricage
    • Kwaliteitscontrole
    • Seriebouw
    • Onderhoud en reparatie
  • Totale hoogte [mm]: 25,1 mm
  • Totale lengte [mm]: 159 mm
  • Precisie: +/- 6 %
  • Testcertificaat: DIN EN ISO 6789-2:2017
  • Type weegschaal: Mono
  • 1000 V geïsoleerd: geen
  • EPA/ESD-versie: ja
  • Vaste instelling: geen
  • Dwarsgreep leverbaar: geen
  • REACH registratie beschikbaar: geen
  • VDE gecertificeerd: geen
  • Doelgroepen:
    • Automotive
    • Electronics industry
    • Industry
    • Fine mechanics
    • Military
    • Service

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen