Uitvoering:
Hoofdmateriaal
40% modacryl, 24% FR viscose, 20% polyester, 10% katoen, 4% Aramide, 2% Antistatisch, dubbel geweven, vlamwerend, antistatisch, 310 g/m²
Zakken
Achterzakken met balg, versterkt en klep
Een beenzak met balg, telefoonzak en pennenzak, Beenzak met klep en drukknoop
Gehoekte insteekzakken
Verstevigde duimstokzak met meshouder en pennenzak
Buitenste kniebeschermingszak
Details
Verwijderbare ID-zak voor vlamvertragende kleding
Lussen, één met D-ring
Kunststof ritsgulp, Metalen ritsgulp
Externe certificeringslabels
Afwerking
C-maten kunnen worden uitgebreid tot C100-maten, Verstelbare beenbreedte onderaan met kunststof drukknopen
Functionaliteit
Olie, vuil- en waterafstotend, Metaalvrij
Versterking
CORDURA®/Kevlar®/Protal®-versterking op knie
Reflex
Vlamwerende reflecterende tapes genaaid met dubbele naden
Wasgoed
Industrieel wasgoed EN ISO 15797
Omschrijving:
- Broek met uitstekende verhouding tussen sterkte en gewicht
- De stof is inherent vlamvertragend, wat betekent dat de vlamvertragende eigenschappen van nature aanwezig zijn in de vezels
- De broek heeft CORDURA®/Kevlar®/Protal® versterkte panelen op de knieën
- De broek is voorzien van vele slimme zakoplossingen die zijn ontworpen om te voldoen aan de certificeringsnormen
- Zakken die aan overmatige slijtage onderhevig zijn, zijn versterkt met dubbele dikte om hun levensduur te verlengen
- Ripstop stof levert uitzonderlijke scheursterkte
- Gecertificeerd volgens EN 1149-5, EN 13034 PB (6)
- EN ISO 20471, klasse 1, samen met art
- 4089 XS-S behaalt klasse 3 volgens EN ISO 20471
- EN ISO 11611, klasse 1 A1+A2
- EN ISO 11612 A1, A2, B1, C1, E1, F1
- IEC 61482-2, klasse 1
- ATPV: 11,9 cal/cm², HAF: 79,3%, LOI: 29,6%
Norm:
- EN 14404:2004+A1:2010 together with knee protection 4027 and 4057
- EN ISO 20471, Class 1
- Together with art. 4089 XS-S obtains class 3 according to EN ISO 20471
- EN 13034 PB [6]
- EN 1149-5
- Certified according to EN ISO 11611, Class 1 A1+A2
- IEC 61482-2, class 1
- ATPV: 11,9cal/cm², HAF: 79,3%, LOI: 29,6%
- EN ISO 11612 A1, A2, B1, C1, E1, F1